Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Bague d'étanchéité à lèvre

Bague d'étanchéité à lèvre acier zingué jaune
BAGUE D'ETANCHEITE BS 1/4G EP 2,1 MM

Art. N° 046901 4
EAN 4045989740642

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Type classique
Cette bague d'étanchéité est fabriquée en acier zingué jaune, offrant une excellente résistance à la corrosion et une longue durée de vie. Elle est conçue pour assurer une étanchéité optimale dans divers assemblages mécaniques.
  • Etanchéité totale dans des conditions extrêmes de vibrations même à des températures élevées

  • Résistance thermique de - 30 à + 120° C

  • Réutilisable

  • Montage simple, rapide et efficace

  • Remplace avantageusement les joints utilisés à ce jour
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Mécanique : étanchéité dans les systèmes de transmission et de rotation.


Automobile : protection des roulements et des joints.


Industriel : étanchéité dans les machines et les équipements industriels.

Mode d'emploi

Le montage idéal de cette bague est obtenu lorsqu'elle est positionnée dans une gorge (fraisage, épaulement) correspondant à son diamètre extérieur



  • Préparation : nettoyez les surfaces de montage pour enlever les débris et les contaminants.

  • Insertion : positionnez la bague dans la gorge correspondante à son diamètre extérieur.

  • Fixation : assurez-vous que la bague est bien en place et qu'elle maintient une pression uniforme.

  • Vérification : testez l'étanchéité pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuites.

Convient pour vis

1 1/4 pouce

Diamètre intérieur (d1)

13.74 mm

Diamètre extérieur (d2)

20.57 mm

Épaisseur (h1)

2 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques